ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2015-17年式 ブレーキパッド Vesrah製

SE82 MW125/A(タイ生産)YMJET-FIエンジン FI ■STD・STD ABS

ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE82J 原動機型式 E3P4E 4st単気筒 水冷
フレームNo SE82 - ~ 排気量 124
タイヤ
90/80 - 14 43P TL 110/90 - 12 64L TL
バッテリー YTZ7V(縦置) 全長 1,905
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 152
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 SE82 ~ STD ABS無し(152kg)
2014/7月
水冷4stSOHC2バルブ(125ccYMJET-FIエンジン)。
LMW(リーニング・マルチ・ホイール)。
ヤマハ独自のLMW機構(パラレログラムリンク/片持ちテレスコピックサスペンション)、アンダーボーン型フレーム、前後トリプルディスク前後連動ユニファイドブレーキ採用。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットディープレッドメタリック3
2015 ~ 2015 SE82 ~ STD ABS(156kg)
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
・マットディープレッドメタリック3(マットレッド)
・ブラックメタリックX(ブラック)
2016 ~ 2017 SE82 ~ 2015/12月
カラー追加
・マットブルーメタリック3(新色)
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットディープレッドメタリック3
2016 ~ 2017 SE82 ~ 2015/12月
カラー追加
・マットブルーメタリック3(新色)
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットディープレッドメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ブレーキパッド レジン Vesrah

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド レジン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
SD-183/2 1個 85.5×44.5×7.0m SUZUKI:Address125(DT11A)、YAMAHA:Tricity125、Tricity125 ABS、Tricty(BB83)

2. レジンパッドSD SD-186/2 Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
4営業日後以内
Vesrah レジンパッドSD SD-186/2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ベスラ。メーカー品番:SD-186/2。販売備考:1キャリパー分の価格です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
SD-186/2 1個

3. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-167 1セット 063435-KPC-901 HONDA/CBR125R(04-10年式)R、HONDA/CBR125RS(05-06年式)R、HONDA/CBR125RW(05-12年式)R、HONDA/XL125V(01-11年式)R、HONDA/XL125V(12-17年式)R、HONDA/CBR150R(00-16年式)R、YAMAHA/MW125(14-17年式)R、YAMAHA/MW125A(14-17年式)R、YAMAHA/LC150(15年式)R、YAMAHA/YZF-R15(12-16年式)R HONDA/CBR125R(04-10年式)R、HONDA/CBR125RS(05-06年式)R、HONDA/CBR125RW(05-12年式)R、HONDA/XL125V(01-11年式)R、HONDA/XL125V(12-17年式)R、HONDA/CBR150R(00-16年式)R、YAMAHA/MW125(14-17年式)R、YAMAHA/MW125A(14-17年式)R、YAMAHA/LC150(15年式)R、YAMAHA/YZF-R15(12-16年式)R

4. シンタードメタルパッド JL Vesrah

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
4営業日後以内
Vesrah シンタードメタルパッド JL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
VD-183/2JL 1個

5. シンタードメタルパッド JL Vesrah

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
4営業日後以内
Vesrah シンタードメタルパッド JL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
VD-186/2JL 1個

6. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-167JL 1セット 063435-KPC-901 トリシティ125 2015-2017年式:リアに使用 HONDA/CBR125R(04-10年式)R、HONDA/CBR125RS(05-06年式)R、HONDA/CBR125RW(05-12年式)R、HONDA/XL125V(01-11年式)R、HONDA/XL125V(12-17年式)R、HONDA/CBR150R(00-16年式)R、YAMAHA/MW125(14-17年式)R、YAMAHA/MW125A(14-17年式)R、YAMAHA/LC150(15年式)R、YAMAHA/YZF-R15(12-16年式)R

戻る ページ 1 次へ