ヤマハ BW’S [50cc] 2016-17年式 ブレーキパッド Vesrah製

SA53J (YW50F)国内モデル FI ■1VC3

ヤマハ BW’S [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA53J 原動機型式 A328E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA53J - ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 57J TL 120/90 - 10 57J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 SA53J ~ 2016/2月
排気系見直し、エンジン性能(馬力、トルク)向上。新ECU採用。FIシステム変更(O2フィードバック制御織込み)。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットチタン1
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-272 1セット 5SU-W0045-00 YAMAHA/CE50D(07-15年式)F、YAMAHA/CE50ZR(09-16年式)F、YAMAHA/CE50ZR(17年式)F、YAMAHA/CE50ZR(14年式)F、YAMAHA/CV50A(03-07年式)F、YAMAHA/CV50R(03-04年式)F、YAMAHA/CV50ZII(04-07年式)F、YAMAHA/CV50ZR(03-07年式)F、YAMAHA/YW50F(12年式)F、YAMAHA/YW50F(15-16年式)F、YAMAHA/Cuxi(12-16年式)F、YAMAHA/YA100W(06-07年式)F YAMAHA/CE50D(07-15年式)F、YAMAHA/CE50ZR(09-16年式)F、YAMAHA/CE50ZR(17年式)F、YAMAHA/CE50ZR(14年式)F、YAMAHA/CV50A(03-07年式)F、YAMAHA/CV50R(03-04年式)F、YAMAHA/CV50ZII(04-07年式)F、YAMAHA/CV50ZR(03-07年式)F、YAMAHA/YW50F(12年式)F、YAMAHA/YW50F(15-16年式)F、YAMAHA/Cuxi(12-16年式)F、YAMAHA/YA100W(06-07年式)F

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-272SN 1セット 5SU-W0045-00 ヤマハ ヤマハ

3. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-272SJL 1セット 5SU-W0045-00 JOG-Z2 2004-2007年式:フロントに使用 ヤマハ

戻る ページ 1 次へ