ヤマハ ロイヤルスター1300 [1300cc] 1996-97年式 ブレーキパッド Vesrah製

4WY (XVZ1300A)■車両型式:4WY1/3

ヤマハ ロイヤルスター1300 [1300cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4WY 原動機型式 4WY V型4気筒 水冷
フレームNo 4WY - ~ 排気量 1,294
タイヤ
150/80 - 16 71H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,480
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 910
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 330
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,760 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 870 備考 スロットル:1260/1250 ブレーキ前:ダイレクト(R)1050・(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4WY ~ STDモデル
1997 ~ 1997 4WY ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-242 1セット 1KT-W0045-00 YAMAHA/FZR250(86-88年式)F、YAMAHA/TZR250(85-88年式)F、YAMAHA/SRX400(87-89年式)F、YAMAHA/SRX600(88-89年式)F、YAMAHA/FZ750(91-93年式)F、YAMAHA/XVZ1300(87年式)F&R YAMAHA/FZR250(86-88年式)F、YAMAHA/TZR250(85-88年式)F、YAMAHA/SRX400(87-89年式)F、YAMAHA/SRX600(88-89年式)F、YAMAHA/FZ750(91-93年式)F、YAMAHA/XVZ1300(87年式)F&R、YAMAHA/XVZ1300A(96-00年式)F&R、YAMAHA/XVZ1300A(87年式)F&R、YAMAHA/XVZ1300AT(96-00年式)F&R、YAMAHA/XVZ1300CT(05-09年式)R、YAMAHA/XVZ1300CTM(06-07年式)R、YAMAHA/XVZ1300CTS(08-15年式)R、YAMAHA/XVZ1300D(86-93年式)F&R、YAMAHA/XVZ1300LT(97-01年式)F&R、YAMAHA/XVZ1300TF(99-09年式)R、YAMAHA/XVZ1300TF(99-01年式)R、YAMAHA/XVZ1300TFM(04-07年式)R、YAMAHA/XVZ1300TFS(02-03年式)R、YAMAHA/XVZ1300TFS(08-15年式)R、YAMAHA/XVZ1300TFS(00年式)R、YAMAHA/XVZ1300TFS(88-93年式)F&R、YAMAHA/XV1600A(99-04年式)R、YAMAHA/XV1600AL(00年式)R、YAMAHA/XV1600ALE(03年式)R、YAMAHA/XV1600AS(01-03年式)R、YAMAHA/XV1600AT(99-03年式)R、YAMAHA/XV1600ATLE(03年式)R、YAMAHA/XV1600AW(07年式)R、YAMAHA/XV1700A(05-08年式)R、YAMAHA/XV1700AM(04-07年式)R、YAMAHA/XV1700AS(08-12年式)R、YAMAHA/XV1700AS(07-11年式)R、YAMAHA/XV1700AT(04-10年式)R、YAMAHA/XV1700ATM(04-07年式)R、YAMAHA/XV1700ATS(08-11年式)R、YAMAHA/XV1700AW(05-09年式)R

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-242JL 1セット 1KT-W0045-00 ロイヤルスター1300 1998-1999年式:フロント/リアに使用 YAMAHA/FZR250(86-88年式)F、YAMAHA/TZR250(85-88年式)F、YAMAHA/SRX400(87-89年式)F、YAMAHA/SRX600(88-89年式)F、YAMAHA/FZ750(91-93年式)F、YAMAHA/XVZ1300(87年式)F&R、YAMAHA/XVZ1300A(96-00年式)F&R、YAMAHA/XVZ1300A(87年式)F&R、YAMAHA/XVZ1300AT(96-00年式)F&R、YAMAHA/XVZ1300CT(05-09年式)R、YAMAHA/XVZ1300CTM(06-07年式)R、YAMAHA/XVZ1300CTS(08-15年式)R、YAMAHA/XVZ1300D(86-93年式)F&R、YAMAHA/XVZ1300LT(97-01年式)F&R、YAMAHA/XVZ1300TF(99-09年式)R、YAMAHA/XVZ1300TF(99-01年式)R、YAMAHA/XVZ1300TFM(04-07年式)R、YAMAHA/XVZ1300TFS(02-03年式)R、YAMAHA/XVZ1300TFS(08-15年式)R、YAMAHA/XVZ1300TFS(00年式)R、YAMAHA/XVZ1300TFS(88-93年式)F&R、YAMAHA/XV1600A(99-04年式)R、YAMAHA/XV1600AL(00年式)R、YAMAHA/XV1600ALE(03年式)R、YAMAHA/XV1600AS(01-03年式)R、YAMAHA/XV1600AT(99-03年式)R、YAMAHA/XV1600ATLE(03年式)R、YAMAHA/XV1600AW(07年式)R、YAMAHA/XV1700A(05-08年式)R、YAMAHA/XV1700AM(04-07年式)R、YAMAHA/XV1700AS(08-12年式)R、YAMAHA/XV1700AS(07-11年式)R、YAMAHA/XV1700AT(04-10年式)R、YAMAHA/XV1700ATM(04-07年式)R、YAMAHA/XV1700ATS(08-11年式)R、YAMAHA/XV1700AW(05-09年式)R

戻る ページ 1 次へ