ヤマハ マジェスティ [250cc] 1998-99年式 ブレーキパッド CARBON LORRAINE製

4HC (YP250S) SV ■車両型式:5CG1/3 Rディスク

ヤマハ マジェスティ [250cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG01J 原動機型式 4HC 4st単気筒 水冷
フレームNo 4HC - 000015 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64J TL 130/70 - 12 59J TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,120
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,330
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 P 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2450 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1630/1620 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
142
レベル
(mm)
80
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 4HC 000015 ~ 1997/11月
スポーツ仕様
カラー設定
・コンペティションシルバー
・ニューシルバーダスト
・シルキーホワイト
・ベリーダークブルーカクテル4
1999 ~ 1999 4HC 000015 ~ カラー設定
・ニューシルバーダスト
・シルキーホワイト
・ベリーダークブルーカクテル4
・フロストシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL3025-MSC 1セット [MSC] MAXIスクーター シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL3033-MSC 1セット [MSC] MAXIスクーター シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ