ヤマハ XVS1300CA [1300cc] 2011-14年式 オイルフィルタ ホンダ製

カナダ仕様 FI (北米モデル名Stryker) ■車両型式:27D3/1GP3-/27D9/1GP1

ヤマハ XVS1300CA [1300cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,304
タイヤ
120/70 - 21 62H TL 210/40 R 18 73H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,530
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR7A-9 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 293
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011
2011 ~ 2011 北米モデル名:Stryker
2012 ~ 2012 カラー追加
ディープレッドメタリックK
各カラーで異なるタンクグラフィックを採用(ブラックメタリックXはソリッド)。
サイドカバーのスターシリーズのロゴが新しいロゴに。
2013 ~ 2013 グラフィック一新
・ディープレッドメタリックK、ブルーイッシュホワイトカクテル、ブラックメタリック
2014 ~ 2014 新色採用
・マットグレーメタリック3
・ディープレッドメタリックK
・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 1個
レビュー: 4.71(17)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD02 1個 MC-620 CB400SF/SB 67926 CBR650R

2. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 1個
レビュー: 4.86(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15410MFJD01 1個 15410MCJ000、15410MCJ003 MC-620 CB400SF/SB 67926

戻る ページ 1 次へ