ヤマハ XJ400 [400cc] 1983-84年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

33M (XJ400Z)カウルレス 丸目1灯 ■車両型式:33M

ヤマハ XJ400 [400cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
33M 原動機型式 33M 直列4気筒 水冷
フレームNo 33M - 000101 ~ 排気量 339
タイヤ
90/90 - 18 51H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,100
スプロケット
16 46 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 33M 000101 ~ フルモデルチェンジ
ネイキッドタイプ(カウルレス)
ヤマハ独自のバリアブルダンパー内蔵のセミエア式Fフォーク、リンク式リアサス。
丸型ヘッドライト。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 739 税込813
3営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BYO-007 1個 ヤマハ FZR600(3HE 3HG) FZ400R N(46X 1KF 2EL.3CD) 1L9-13440-90/91、1L9-13441-11 -

2. オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別)    
EXCEL(エクセル) オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 仕様 適合
BYO-007 1個 ヤマハ 1L9-13440-01/90 ガスケットなし OEM No:1L9-13440-01/90、 ガスケットなし ヤマハ

戻る ページ 1 次へ