ヤマハ XT400Eアルティシア [400cc] 1991-95年式 オイルフィルタ EXCEL(エクセル)製

4DW ■車両型式:4DW1/2

ヤマハ XT400Eアルティシア [400cc] 1991-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4DW 原動機型式 5Y7 4st単気筒 空冷
フレームNo 4DW - 094101 ~ 排気量 399
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 120/90 - 17 64S WT
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,225
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,240
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 174
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1995 4DW 094101 ~ 1992-前後アルミリム

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.23(26)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BYO-004 1個 ヤマハ FZR250,2(2KR,2R,3HX) 4X7-13440-01/90
5JX-13440-00/20
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ