ヤマハ XS400スペシャル [400cc] 1980-81年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

3X8 ■車両型式:3X8

ヤマハ XS400スペシャル [400cc] 1980-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3X8 原動機型式 2A2 並列2気筒 空冷
フレームNo 3X8 - 070101 ~ 排気量 391
タイヤ
3.00 S 18 4PR TL 120/90 - 16 63S TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,070
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6ES 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 178
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ P36T SB34
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1981 3X8 070101 ~ GX400SPからモデルチェンジを受け、アメリカン色をより強くしたモデル。
プルバックハンドル、ショートメガホンマフラー、後輪の小径化、後輪ドラムブレーキへ変更など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別)    
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-007 1個 ヤマハ 1L9-13440-01/90、1L9-13441-11 36 76

戻る ページ 1 次へ