ヤマハ XV400 ビラーゴ [400cc] 1991-93年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

2NT ■車両型式:3JB3/5(フラットハンドル) ・3JB4/6(アップハンドル)

ヤマハ XV400 ビラーゴ [400cc] 1991-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2NT 原動機型式 26M V型2気筒 空冷
フレームNo 2NT - 038101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.00 S 19 4PR WT 140/90 - 15 70S WT
バッテリー GM12AZ-3A-2 全長 2,225
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7ES/W22EPR-U 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 198
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル 855
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:アップハンダイレクト(R)950・フラットバーダイレクト(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 2NT 050101 ~ 052000 フラットハンドル
カラー変更
・ブルーイッシュブラック2
・ライトグレイッシュブルーメタリック1
1991 ~ 1991 2NT 052101 ~ 054000 アップハンドル
1992 ~ 1993 2NT 054101 ~ フラットハンドル
ルーズクッションシート。小型シーシーバー。
カラー変更
・グリニッシュブラック
・レッドスパークル
1992 ~ 1993 2NT 058101 ~ アップハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-004 1個 ヤマハ 4X7-13440-01/90、5JX-13440-00/20 50 55

戻る ページ 1 次へ