ヤマハ XJR400R [400cc] 2001-08年式 オイルフィルタ UNION(ユニオン産業)製

RH02J 3型 ■4HME/F/G/H/J/K/L

ヤマハ XJR400R [400cc] 2001-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RH02J 原動機型式 H501E 並列4気筒 空冷
フレームNo RH02J - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 ZR 17 54W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,085
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 177
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク 860 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:980/960 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
458
レベル
(mm)
138
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 RH02J ~ 3型
2002/4月 カラー変更
・ブラック2(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバー3
2003 ~ 2003 RH02J ~ 3型
2003/4月 グラフィック変更
シルバー3はXJ400のようなグラフィックに。
カラー変更
・シルバー3(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2004 ~ 2004 RH02J ~ 3型
2003/12月 マイナーチェンジ
マフラーや点火時期見直し、騒音規制適合化。盗難抑止装置(イモビライザー)標準装備。
タンクエンブレム丸形音叉マークに変更。
ニューメーター(ステッピングモーター式LED照明や液晶表示付)など。
カラー変更
・レディッシュイエローカクテル1(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバー3
2005 ~ 2005 RH02J ~ 3型
2005/2月 カラー変更
・ブラックメタリックX(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(XJ風)
2006 ~ 2006 RH02J ~ 3型
2006/3月 グラフィック変更
ブルーのグラフィックがブロックパターンへ戻る。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(グラフィック変更)
・ブラックメタリックX(継続)
2007 ~ 2008 RH02J ~ 3型 最終モデル
2007/1月 グラフィック変更
XJR1300と共通カラー&グラフィック採用。
ブルーはさらに変更。ホイールにピンストライプ。
楕円形ミラー採用
カラー変更
・ダークパープリッシュブルーメタリックL
・ダークグレーメタリックB
2001 ~ 2001 RH02J 000101 ~ 3型
2001/4月 フルモデルチェンジ
樹脂製ピストン採用新型BSRキャブレター。ワンピース構造対向4potフロントブレーキキャリパー(リア2pot)、アルミ角型スイングアーム、2次エアインダクションシステム、
軽量ニューデザインRホイール、前後ラジアルタイヤ採用。マフラーサイレンサー一新、アルミパネル付きメーター、ディンプル加工シート採用、など。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバー3
・ダークグレイッシュパープルメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-560 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ 【ホンダ】15400-MB0-003、15410-MM9-003/013、15410-MM5-003、15410-MT7-003
【ヤマハ】3FV-13440-00/10、JE8-13440-00、5GH-13440-00
【カワサキ】16097-0004/1055/59、16097-1061/63/67
70 65

戻る ページ 1 次へ