ヤマハ XT600Z Tenere [600cc] 1988-90年式 オイルフィルタ NTB製

39F

ヤマハ XT600Z Tenere [600cc] 1988-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
39F 原動機型式 39F 4st単気筒 空冷
フレームNo 39F - 000101 ~ 排気量 595
タイヤ
3.00 S 21 4PR WT 4.60 S 18 4PR WT
バッテリー YB5L-B 全長 2,200
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
DP7EA-9 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考 104
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 39F 000101 ~ XT600テネレ(83年)後継モデル
名称に「Z」が追加。
空冷4stOHC4バルブ単気筒。
ハーフフェアリングとウインドスクリーン。
Rディスク。
カウル一体デザインのタンク(23L)。
1990 ~ 1990 39F 000101 ~ 600ccテネレ最終モデル
ブロックパターンのグラフィック刷新。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
YO-2003 1個 ヤマハ ドラックスラー1100/400('96~)、TDM850('93~'94)、SR400/S('85~'97)、XV400/250 ビラーゴ('97~)、SRV250ルネッサ('92~) 2H0-13440-90、4X7-13440-00、4X7-13440-01、4X7-13440-09、4X7-13440-90、583-13440-10、5JX-13440-00 濾紙式

戻る ページ 1 次へ