ヤマハ ビラーゴ [250cc] 1994-96年式 オイルフィルタ NTB製

3DM ■STD・Special(S)

ヤマハ ビラーゴ [250cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3DM 原動機型式 3DM V型2気筒 空冷
フレームNo 3DM - 056101 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 - 18 47P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー GM10-3A-2(縦置) 全長 2,190
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
C6HSA 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 147
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数
ケーブル長
クラッチ 1,260 チョーク 950 メーター 850 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/965 ブレーキ前:アップハンダイレクト(R)1030・フラットバー(L)920
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
245 245
レベル
(mm)
120 120
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 3DM ~ (XV250)
アップハンドル(フラットハンドル設定無)
ウィンカー形状変更(ブレッド→丸形薄型)

北米では2007モデルまで生産。
1996 ~ 1996 3DM ~ (XV250)
フラットハンドル
1996 ~ 1996 3DM ~ (XV250S)
アップハンドル
1994 ~ 1995 3DM 056101 ~ (XV250)
フラットハンドル
マイナーチェンジ
異型2potキャリパ、大型シーシーバー。
1996 ~ 1996 3DM 066101 ~ (XV250)
アッハンドル
1994 ~ 1996 3DM 076101 ~ (XV250S)
フラットハンドル
バフクリア仕上クランクケース、ツートンカラーのスペシャル仕様
1996 ~ 1996 3DM 078101 ~ (XV250S)
アップハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.81(16)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
YO-2003 1個 ヤマハ ドラックスラー1100/400('96~)、TDM850('93~'94)、SR400/S('85~'97)、XV400/250 ビラーゴ('97~)、SRV250ルネッサ('92~) 2H0-13440-90、4X7-13440-00、4X7-13440-01、4X7-13440-09、4X7-13440-90、583-13440-10、5JX-13440-00 濾紙式

戻る ページ 1 次へ