ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2015-19年式 オイルフィルタ DAYTONA(デイトナ)製

海外モデル カナダ/南アフリカ仕様 FI ■2CR

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2015-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 N521E 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー 現車確認 全長 2,055
スプロケット
16 41 二次減速比 2.563
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.93 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 カナダ仕様
2015/4月 フルモデルチェンジ
200ps。
チタン合金エンジン内コンロッド、マグネシウムホイール、アルミ製燃料タンク、液晶デジタルメーター、IMU(6軸感知センサー)、オフセットシリンダー、クイックシフト、4段階パワーモード、など。
アクラポビッチ製マフラー装備。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ビビッドレッドカクテル1
・ブラックメタリックX
2016 ~ 2016 60th Anniversary
2015/12月
・ライトレディッシュイエローソリッド1
2016 ~ 2016 カナダ仕様
2016/3月
アクラポビッチ製マフラー装備。
カラー追加
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2017 ~ 2017 南アフリカ仕様
排ガス規制でサイレンサーがノーマルに。
エンジンブラック塗装。
カラー設定
・ライトレディッシュイエローソリッド1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2018 ~ 2018 南アフリカ仕様(200kg)
2018/6月
QSS(クイックシフトシステム)新採用。ECUマッピング改良。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2019 ~ 2019 南アフリカ仕様(200kg)
カラー変更
・ブルー
・ダークグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67926 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ZXR12R/CBR900RR 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13400-00/20
K1609-71072
16097-0002
16097-1070/1072
カートリッジ式

2. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98737 1個 HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 カートリッジ式

戻る ページ 1 次へ