ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2002-03年式 オイルフィルタ KITACO製

RN09 海外モデル FI ■5PW

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN09/RN10 原動機型式 N521E 並列4気筒 水冷
フレームNo RN09 - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4(横置) 全長 2,035
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 174
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
543
レベル
(mm)
88
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 RN09 ~ (RN09)
モデルチェンジ
152ps/10.500rpm。
FI採用(サクションピストン付)。
エンジン搭載位置変更(20mm上)、左右非対称型スイングアーム。
Fフォーク大径化(41mm→43mm)、シフトインジケーター追加。
超薄型LEDテールランプ採用。
2003 ~ 2003 RN09 ~ (RN10)
サイドマフラー最終型。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルコウカンフルSET KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO オイルコウカンフルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】YZF-R6/-S5SL1/7,YZF-R7(RM39J)BEB全車種/MT-07/A(RM07J)1WS・1XB全車種(RM19J)BU2・B4C全車種(RM33J)BAT全車種/XSR700(RM22J)B2G全車種(RM41J)BEE・BMC全車種

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 セット内容 危険物の類別
70-390-00070 1個 オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OY-03(27×2.5)、ドレンワッシャー(クラッシュワッシャー:純正同等形状) 非危険物

戻る ページ 1 次へ