ヤマハ SRX400 [400cc] 1988-89年式 オイルフィルタ KITACO製

1JL (SRX-4) 3型 ラジアルタイヤ ■車両型式:3HU1

ヤマハ SRX400 [400cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JL 原動機型式 2H6 4st単気筒
フレームNo 1JL - 045101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 R 17 57H TL 120/80 R 18 62H TL
バッテリー 12N5-3B(YB5L-B互換)(縦置) 全長 2,085
スプロケット
17 50 二次減速比 2.941
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 1JL 045101 ~ 1988/8月
ツインショック最終型。
前後ラジアルタイヤ採用。荷掛けフック追加。
バルブタイミングを変更、圧縮比アップ。
小ピッチチェーン採用。
カラー設定
・ダークパープリッシュブルーカクテル1
・ポーラシルバー
・グリニッシュブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
3営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-10020 1個 ヤマハ 2H0-13440-90、4X7-13440-90/01/10、583-13440-10、5JX-13440-00 FZR250(~'89)・SRV250/S・ルネッサ250・ビラーゴ400・ドラッグスター400・SR400/500・SRX600・TDM850・TRX850等

戻る ページ 1 次へ