ヤマハ TT250Rレイド [250cc] 1996-99年式 オイルフィルタ

4WA ■車両型式:4WA1

ヤマハ TT250Rレイド [250cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4WA 原動機型式 4GY 4st単気筒 空冷
フレームNo 4WA - 081108 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー GT7B-4(横置) 全長 2,145
スプロケット
18 57 二次減速比 3.167
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 428 リンク数 136 備考
全高 1,290
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
625
レベル
(mm)
120
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1999 4WA 081108 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 569 税込626
3営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-006 1個 ヤマハ 1UY-13440-00/02 41 38

2. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 579 税込637
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BYO-006 1個 ヤマハ YZF426(5JG,5SF),WR400R(5BF,GS),WR250F(5PH) 1UY-13440-00/02 ガスケット付

3. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-2005 1個 YAMAHA:1UY-13440-00、1UY-13440-02 ヤマハ YAMAHA/TT250R(93-95年式)、YAMAHA/TT250R(97-99年式)、YAMAHA/TT-R250(99-06年式)、YAMAHA/WR250F(01-02年式)、YAMAHA/YZ250F(01-02年式)、YAMAHA/YFM350(04-06年式)、YAMAHA/YFM350ER(87-95年式)、YAMAHA/YFM350FH(99年式)、YAMAHA/YFM350FW(87-98年式)、YAMAHA/YFM350FWB(97-99年式)、YAMAHA/YFM350FX(02-03年式)、YAMAHA/YFM350R(05-09年式)、YAMAHA/YFM350RSE(05-06年式)、YAMAHA/YFM350U(96-99年式)、YAMAHA/YFM350X(87-03年式)、YAMAHA/YFM35FX(95-01年式)、YAMAHA/YFM35FX(04-05年式)、YAMAHA/YFM35R(07-13年式)、YAMAHA/YFM35RSE(07年式)、YAMAHA/YFM35X(04年式)、YAMAHA/YFP350(88年式)、YAMAHA/WR400(98-99年式)、YAMAHA/WR400F(98-00年式)、YAMAHA/YFM400(02年式)、YAMAHA/YFM400A(04年式)、YAMAHA/YFM400F(00年式)、YAMAHA/YFM400F(02年式)、YAMAHA/YFM400F(04-06年式)、YAMAHA/YFM400FB(07-09年式)、YAMAHA/YFM400FB(10-13年式)、YAMAHA/YFM400FBE(07年式)、YAMAHA/YFM400FBH(07-08年式)、YAMAHA/YFM400FBH(09-13年式)、YAMAHA/YFM400FH(00年式)、YAMAHA/YFM400FH(02年式)、YAMAHA/YFM400FW(93-98年式)、YAMAHA/YFM400FW(02年式)、YAMAHA/YFM400FWN(00-01年式)、YAMAHA/YFM400FWNH(00-01年式)、YAMAHA/YFM400H(02年式)、YAMAHA/YFM400N(00-03年式)、YAMAHA/YFM400NH(01年式)、YAMAHA/YZ400(98-99年式)、YAMAHA/YZ400F(98-99年式)、YAMAHA/WR426F(01-02年式)、YAMAHA/YZ426F(00-02年式)

4. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
出荷目安:92日
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-142 1個 WR426F(01-02) YZ426F(00-02) YZ250F(01-02) ヤマハ:1UY134400100 1UY1344002 1UY134400200 セルロース 47

戻る ページ 1 次へ