ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1990-92年式 オイルフィルタ

3UF 国内モデル ■(3型)3UF1/2

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3UF 原動機型式 3UF V型4気筒 水冷
フレームNo 3UF - 000101 ~ 003100 排気量 1,197
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー GM16A-3A(YB16AL-A2互換) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比 2.566
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 284
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
619
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3UF 000101 ~ 001100 1990/2月
YAMAHAオーバーナナハン解禁第一号。Vブースト未搭載、97ps/7000rpm。
カラー設定
・シャイニーブラック
1991 ~ 1992 3UF 001101 ~ 003100 1990/12月 カラー変更
・ブラックメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-2002 1個 YAMAHA:1J7-13440-90、1J7-13440-91、1J7-13441-10 ヤマハ YAMAHA/XS750S(78-79年式)、YAMAHA/XS850(80-81年式)、YAMAHA/XS850L(80-81年式)、YAMAHA/XS850S(81年式)、YAMAHA/XJ1100(82年式)、YAMAHA/XS1100(78-81年式)、YAMAHA/XS1100L(80-81年式)、YAMAHA/XS1100S(79-81年式)、YAMAHA/VMX17(85-95年式)、YAMAHA/XVZ1200D(84-85年式)、YAMAHA/XVZ1200R(84年式)、YAMAHA/XVZ1200S(84年式)、YAMAHA/XVZ1200T(83年式)、YAMAHA/XVZ1200TD(83年式)、YAMAHA/XVZ1300(87年式)、YAMAHA/XVZ1300A(87年式)、YAMAHA/XVZ1300D(86-88年式)、YAMAHA/XVZ1300D(91年式)、YAMAHA/XVZ1300D(93年式)、YAMAHA/XVZ1300TFS(88-93年式)

2. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 929 税込1,022
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-003 1個 ヤマハ 1J7-13441-10 39 110

3. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
YO-2002 1個 ヤマハ V-MAX1200('90~'94) 1J7-13440-90/1J7-13440-91、1J7-13441-10 濾紙式

4. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 789 税込868
6営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BYO-003 1個 ヤマハ V-MAX1200(3UF1~3) 1J7-13441-10 ガスケット付

5. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-146 1個 V-MAX1200 1993-1999年式:-94に適合 ヤマハ:1J7134409000 1J7134409100 1J7134411000 セルロース 39

戻る ページ 1 次へ