ヤマハ 並行輸入 YZF-R15M [150cc] 2022-22年式 オイルフィルタ
[155cc] 輸入車(インド)ver.4 FI 倒立フォーク
ヤマハ 並行輸入 YZF-R15M [150cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | ~ | 上級グレード 2021/9月 Ver4.0 トラクションコントロール、クイックシフター(アップのみ)標準装備。 特別仕様Fフォークキャップ、専用エンブレム、ロゴ入りシートなど。 水冷4stOHC4バルブ単気筒。18.4ps。 可変カム機構・VVA採用。 アシスト&スリッパークラッチ採用。 BYBRE製ブレーキキャリパー、KYB製倒立フォークφ37mm。 ダクト形状テールカウル、縦型LEDテールランプ。LEDヘッドライト。 カラー設定 ・メタリックグレー ・モンスターヤマハMotoGPエディション |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車輌型式(ヤマハ) | 他社参考品番(DAYTONA) | 他社参考品番(VESRAH) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5D3-13440-09 | 1個 | 5D3-13440-02 | XT250(1YB9) | 72176 | SF-2008 |
【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 72176 | 1個 | ヤマハ | マジェスティ250(4D9・07-09)・WR250R/X(03-09)・トリッカー(04-07)・セローXT250(05-08) | 5TA-13440-00 5D3-13440-00 5D3-13440-01 4D9-13440-00 |
内蔵式 |
【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-008 | 1個 | ヤマハ | 5TA-13440-00、5D3-13440-00 | 41 | 38 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|
| 105-540 | 1個 | ヤマハ | ヤマハ4D9-13440-00 |
【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | メーカー | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-2008 | 1個 | YAMAHA:4D9-13440-00、5D3-13440-00、5TA-13440-00、5YP-E3440-00 | ヤマハ | YAMAHA/YZF-R125(08-17年式)、YAMAHA/T135(06-08年式)、YAMAHA/T135SE(06-08年式)、YAMAHA/WR250F(04-17年式)、YAMAHA/WR250R(08-17年式)、YAMAHA/WR250X(08-17年式)、YAMAHA/XG250(04-17年式)、YAMAHA/XT250(05-08年式)、YAMAHA/XT250(08年式)、YAMAHA/XT250(09-17年式)、YAMAHA/XT250X(06-17年式)、YAMAHA/YFM25R(08-14年式)、YAMAHA/YFM25RSE(09年式)、YAMAHA/YFM25RSE2(08-09年式)、YAMAHA/YFM25RSP(08年式)、YAMAHA/YFM25RSP(11年式)、YAMAHA/YP250(07年式)、YAMAHA/YP250(11-12年式)、YAMAHA/YP250(14年式)、YAMAHA/YP250(16年式)、YAMAHA/YZ250F(03-17年式)、YAMAHA/YZ250FX(15-17年式)、YAMAHA/WR450F(04-16年式)、YAMAHA/YFZ45(12-13年式)、YAMAHA/YFZ450(04-10年式)、YAMAHA/YFZ450BB(06-07年式)、YAMAHA/YFZ450LE(04年式)、YAMAHA/YFZ450R(09-13年式)、YAMAHA/YFZ450R(15-16年式)、YAMAHA/YFZ450RS(14-15年式)、YAMAHA/YFZ450RSE(10-12年式)、YAMAHA/YFZ450SE(05-06年式)、YAMAHA/YFZ450SP(06-08年式)、YAMAHA/YFZ450X(10-11年式)、YAMAHA/YFZ450XBB(10年式)、YAMAHA/YFZ450XSE(11年式)、YAMAHA/YFZ45SE(07年式)、YAMAHA/YFZ45YSS(16-17年式)、YAMAHA/YFZ45YSX(17年式)、YAMAHA/YZ450F(03-17年式)、YAMAHA/YZ450FX(17年式)、PGO/Tigra 125(14年式)、PGO/Tigra 150(14-15年式) | 6 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BYO-008 | 1個 | ヤマハ | YZ450F(CJ10C,15C) | 5TA-13440-00 | - |
【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | タイプ |
|---|---|---|---|
| 98750 | 1個 | YAMAHA系 | 内蔵式 |
【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(DAYTONA) | 他社参考品番(VESRAH) |
|---|---|---|---|
| 4D9-13440-00 | 1個 | 72176 | SF-2008 |
【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 材質 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| KN-140 | 1個 | WR450F(03-14) YZ450F(03-14) XT250 SEROW250[セロー](10-11) | ヤマハ:5D3134400000 5D3134400900 | セルロース | 46 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| YO-2005 | 1個 | ヤマハ | SEROW250 DG11J XT250 3C51~5/3C57 SEROW250 DG17J XT250 1YB9/1YBL/1YBN/3C5M/3C5S/3C5Y/B1H1 SEROW250 DG31J XT250 B7C1/B7C4 XT250X DG11J XT250×5C11 XT250X DG17J XT250×5C13~4 TRICKER DG10J XG250 5XT1~7 TRICKER DG16J XG250 5XT8~9/5XTA~C TRICKER DG32J XG250 B8C1 WR250R DG15J WR250R 3D71/3D73/3D75/3D77/3D79/3D7B/3D7C/3D7E/3D7G/3D7H WR250X DG15J WR250×3D72/3D74/3D76/3D78/3D7A/3D7D/3D7F/3D7J WR450F CJ17C WR450F 1DX5 Majesty SG20J YP250 4D91/4D94~7 TRICITY300 BX93 MWD300 BX93 XMAX SG42J XMAX250 BG62/BG65/BG68 XMAX250 SG70J CZD250-A BDR1/BDR3 XMAX SG70J CZD250-A BPV5 |
5D3-13440-09,1S7-E3440-00,4D9-13440-00,5TA-13440-00,5D3-13440-00,5D3-13440-01,5D3-13440-02 | 濾紙式 |
【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 他社参考品番(DAYTONA) | 他社参考品番(VESRAH) |
|---|---|---|---|---|
| 5D3-13440-00 | 1個 | 5TA-13440-00 | 72176 | SF-2008 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-518 | 1個 | ヤマハ | セロー250 | 40 | 濾紙式 |
戻る ページ 1 次へ