ヤマハ SR400 [400cc] 1988-92年式 エアフィルタ KIJIMA(キジマ)製

1JR (SR400/C/S)ドラム2型 ■3HT1/3HT3/3HT4

ヤマハ SR400 [400cc] 1988-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JR 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JR - 268101 ~ 285000 排気量 399
タイヤ
3.50 S 18 4PR WT 4.00 S 18 4PR WT
バッテリー 12N7-3B-1(縦置) 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
182
レベル
(mm)
188
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1990 1JR 268101 ~ 275000 STD
1988/8月
負圧式BSTキャブレター(VM強制開閉→CV負圧タイプへ)、大容量エアクリーナーボックス、小ピッチチェーン採用、カムプロフィール変更(中速よりの形状へ)、マフラー出口小径化など内面的改良。
カラー設定
・ブルーイッシュダークシルバー
1992 ~ 1992 1JR 275101 ~ 283000 SR400C
1991/10月
タンク塗装がヤマハ独特のミラクリエイト塗装。
レバー、レバーホルダー、ハンドルクラウンアルミバフ仕上げ、ツートンシート(材質変更)新採用。
カラー設定
・ブルーイッシュブラック
1992 ~ 1992 1JR 283101 ~ 285000 SR400S
1992/8月

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブリーザーフィルター KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ブリーザーフィルター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】クランクケースから取り出すダイレクトマウントタイプのブリーザーで各車種に合わせ設定しました。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 寸法(mm) 取付径(Φmm)
106-500 1個 SR400/500 51×61 18

2. エアーファンネル(カールタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エアーファンネル(カールタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 全長(mm) タイプ 寸法L(mm)
102-444S 1個 SR400/500 78 ロングタイプ 70

戻る ページ 1 次へ