ヤマハ VOX [50cc] 2016-17年式 エアフィルタ KITACO製

SA52J (XF50Dデラックス)BB11

ヤマハ VOX [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA52J 原動機型式 A328E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA52J - ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 57J TL 120/90 - 10 57J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 89
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 SA52J ~ 2016/2月
デラックス
排気系の見直しなどによりエンジン性能(馬力、トルク)を向上。新ECU採用。O2フィードバック制御の織り込みなどFIシステムの変更。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色)
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/新色)
・ダークイエローイッシュグレーメタリック(ブロンズ)
・ブラックメタリックX
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エアエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.48(69)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 純正品番 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
341-0086000 1個 ヤマハ VOX 3B3全車種、GEAR 4st 10B全車種 3B3-E4451-00 11

戻る ページ 1 次へ