ヤマハ SR500 [500cc] 1997-00年式 エアフィルタ
1JN (SR500)ドラム3型 ■3GW7/8/9
ヤマハ SR500 [500cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1997 ~ 1997 | 1JN 231111 ~ | 1996/10月 ステップ位置10cm前方に移動、フューエルタンク12L。 ステンレス製ブレーキワイヤー、など。 カラー設定 ・グリタリングブラック |
| 1998 ~ 1998 | 1JN 231501 ~ | 1998/3月 20th Anniversary 初代カラー復刻。ヤマハ独特のミラクリエイト塗装。 カラー設定 ・ディープレッドカクテル2(レッド) |
| 1999 ~ 2000 | 1JN 231972 ~ | 1999/3月 サイドカバー専用エンブレム採用(SR500のみ、400には無し)。 SR500は2000年まで継続し生産終了。以降はSR400のみ。 カラー変更 ・ブラックゴールド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,898
税込¥3,188
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(mm) | 取付径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 106-500 | 1個 | SR400/500 | 51×61 | 18 |
販売価格(税別)
¥5,498
税込¥6,048
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 023028-PO | 1個 | TW200/TW225E・SR400/500(-00) |
販売価格(税別)
¥9,498
税込¥10,448
出荷目安:92日
K&N
ブローバイ還元フィルターキット
1個
吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
【特長】純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
| 品番 | 内容量 | 材質(エンドキャップ) |
|---|---|---|
| PKN234 | 1個 | ラバーモールド |
販売価格(税別)
¥6,498
税込¥7,148
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 059028-PO | 1個 | TW200/TW225E・SR400/500(-00) |
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
出荷目安:92日
K&N
カスタム エアフィルター ラウンドストレート
1個
吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
| 品番 | 内容量 | 内径(Φmm) | アングル | 材質(エンドキャップ) | フィルター外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RB-0510 | 1個 | 54 | 5度 | ラバーモールド | 89 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
リプレイスエアフィルター
1個
吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 78868 | 1個 | SR500/400(93-09) |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 適合 | 全長(mm) | タイプ | 寸法L(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-444S | 1個 | SR400/500 | 78 | ロングタイプ | 70 |
戻る ページ 1 次へ