ヤマハ BOLT-C [950cc] 2015-17年式 エアフィルタ
VN04J FI XVS950CU ■STD・STD ABS・60th Anniversary
ヤマハ BOLT-C [950cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2015 ~ 2015 | VN04J ~ | STD ABS(251kg) 2015/3月 BOLTのプラットフォームをベースに、 ライディングポジション変更(ハンドルとシート形状、フットレスト位置変更)、クラシカルFフォークブーツ採用、メーター及び前フラッシャー位置変更、リザーブタンク付リアサスペンション装備(BOLT-Rベースでサス全長変更)、など。 カラー設定 ・マットグレーメタリック3(マットグレー) ・ペールブルーメタリックJ(ブルー) |
| 2015 ~ 2017 | VN04J ~ | STD ABS無し(247kg) 2015/3月 |
| 2016 ~ 2017 | VN04J ~ | 60th Anniversary 2016/3月 ブラックの車体にインターカラー。 ・ライトレディッシュイエローソリッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥20,980
税込¥23,078
出荷目安:92日
K&N
リプレイスメント エアフィルター
1個
吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| YA-9514 | 1個 | BOLT [ボルト XVS950R](14) |
販売価格(税別)
¥49,980
税込¥54,978
出荷目安:92日
K&N
High-Flow RKシリーズ インテークKIT
1個
吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
【特長】RKシリーズ。純正エアクリーナーとの交換に必要なパーツが付属したキットです。純正エアフィルターより格段にフィルター容積を増やします。。K&N社は、更なるパフォーマンスアップを実現するHigh-Flow Air Intake System(ハイフローエアインテークシステム)を500種以上のさまざまな車両と適合させることを可能としました。High-Flow Technology(ハイフローテクノロジー)とHigh-Flow(ハイフロー)というカテゴリを築きあげ、世界各国のユーザーに支持されています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| RK-3940 | 1個 | XVS950 BOLT/Rspec/Cspec 14-16 | ※取付の際に純正クランクケースブリーザーホースをカットする必要があります。 推定向上出力約7.14HP@5313RPM |
戻る ページ 1 次へ