ヤマハ TW200 [200cc] 1987-98年式 エアフィルタ
2JL トレールウェイ 角目 ■車両型式:2JL0/4CS1/2/3/5
ヤマハ TW200 [200cc] 1987-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1987 ~ 1987 | 2JL 005251 ~ | 4サイクルエンジンと超ワイドタイヤが特徴。 角型ヘッドライト。 |
| 1991 ~ 1992 | 2JL 011101 ~ | カラー変更 ・ペパーミントグリーン フォークブーツも同色に。 |
| 1993 ~ 1995 | 2JL 013101 ~ | ツートンカラー採用。 |
| 1996 ~ 1997 | 2JL 015409 ~ 024913 | タンクロゴ変更、ツートンカラー変更。 サブネームをトレールウェイに変更。 |
| 1998 ~ 1998 | 2JL 040658 ~ 045066 | 角型ヘッドライト。 艶消しブラック塗装のリムを装備。 カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 外径(Φmm) | フィルターサイズ(mm) | 取付内径(Φmm) | 全長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102-069 | 1個 | 87 | 128 | 43 | 172 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(mm) | 取付径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 106-504 | 1個 | TW200 | 51×61 | 12 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 023028-PO | 1個 | TW200/TW225E・SR400/500(-00) |
【特長】TW2002JL、TW200EDG07J、TW225DG09J【用途】2JX-14451-00互換品
| 品番 | 内容量 | メーカー |
|---|---|---|
| YA-1033 | 1個 | YAMAHA |
| 品番 | 内容量 | 取付外径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 023029-PO | 1個 | 12 | TW200/TW225E・FTR223 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 059028-PO | 1個 | TW200/TW225E・SR400/500(-00) |
【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|
| YA-2002 | 1個 | スタンダード | YAMAHA:2JX144510000 |
【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
| 品番 | 内容量 | 内径(Φmm) | アングル | 材質(エンドキャップ) | フィルター外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RB-0510 | 1個 | 54 | 5度 | ラバーモールド | 89 |
【特長】純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
| 品番 | 内容量 | 材質(エンドキャップ) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|
| REU-1780A | 1個 | ラバーモールド | 52 |
【特長】《DNAフィルターのこだわり》。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 31400004 | 1セット | TW200 ALL/TW225 00-07 |
戻る ページ 1 次へ