ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式 エアフィルタ

DG09J 丸目 ■車両型式:5VC1/2/3/4/5/6/7

ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG09J 原動機型式 G328E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG09J - 000101 ~ 排気量 223
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,025
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 127
メインジェット
形状 D 番数 ♯132
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト((L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 DG09J ~ 20th Anniversary Special Edition
カラー設定
・ビビッドオレンジメタリック2
・ベリーダークバイオレットメタリック1
2007 ~ 2007 DG09J ~ カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2002 ~ 2002 DG09J 000101 ~ 004010 TW200Eから排気量をアップ。
13kW(18PS)223ccエンジン。130mm大径リアブレーキ。
新シートカウル、丸型メーター、小型タンクキャップ、など採用。
カラー設定
・ダークグレイッシュリーフグリーンメタリック1
・レディッシュイエローカクテル1
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2003 ~ 2003 DG09J 004011 ~ 005628 カラー変更
・ニューホワイト(ヘッドライトカバー同色、ブラック&ブラウンのツートンシート)
・シルバー3
・ビビッドレッドカクテル1
2004 ~ 2004 DG09J 009640 ~ 012339 全色カラー変更
・ビビッドオレンジタリック2(トライパル模様グラフィック)
・マットブラック2(艶消しブラックにマット感)
・ニューホワイト
2005 ~ 2005 DG09J 012340 ~ 014482 メインスイッチ、ハンドルクラウン変更。
カラー変更
・マットブラック2
・ニューホワイト
・ブルーメタリックC
2006 ~ 2006 DG09J 014543 ~ 016504 カラー変更
・ディープレッドメタリックK
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) 1個
レビュー: 1.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 外径(Φmm) フィルターサイズ(mm) 取付内径(Φmm) 全長(mm)
102-069 1個 87 128 43 172

2. YA-1033 エアフィルター YAMAHA NTB

販売価格(税別) 579 税込637
出荷目安:10日
NTB YA-1033 エアフィルター YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TW2002JL、TW200EDG07J、TW225DG09J【用途】2JX-14451-00互換品

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー
YA-1033 1個 YAMAHA

3. エフィシェントエアーフィルター POSH Faith

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
2営業日後以内
POSH Faith エフィシェントエアーフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
023028-PO 1個 TW200/TW225E・SR400/500(-00)

4. エフィシェントブリーザーフィルタ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
POSH Faith エフィシェントブリーザーフィルタ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FTR223/CB223S用ブリーザーフィルター

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 取付外径(Φmm) 主な適合車種
023029-PO 1個 12 TW200/TW225E・FTR223

5. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 仕様 主な適合純正品番
YA-2002 1個 スタンダード YAMAHA:2JX144510000

6. エフィシェントエアーフィルター POSH Faith

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
POSH Faith エフィシェントエアーフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
059028-PO 1個 TW200/TW225E・SR400/500(-00)

7. ブローバイ還元フィルターキット K&N

販売価格(税別)    
K&N ブローバイ還元フィルターキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 材質(エンドキャップ) 内径(Φmm)
REU-1780A 1個 ラバーモールド 52

8. カスタムフィルター ブローバイガス還元対応キット DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別)    
DNA(ディーエヌエー) カスタムフィルター ブローバイガス還元対応キット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】《DNAフィルターのこだわり》。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
31400004 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

戻る ページ 1 次へ