ヤマハ XV400 ビラーゴ [400cc] 1994-95年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

2NT ■車両型式:3JB7(フラットハンドル) ・3JB8(アップハンドル)

ヤマハ XV400 ビラーゴ [400cc] 1994-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2NT 原動機型式 26M V型2気筒 空冷
フレームNo 2NT - 063101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.00 S 19 4PR WT 140/90 - 15 70S WT
バッテリー GM12AZ-3A-2(縦置) 全長 2,225
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7ES/W22EPR-U 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 198
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:855/855 ブレーキ前:アップハンダイレクト(R)950・フラットバーダイレクト(R)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 2NT 063101 ~ フラットハンドル
大型シーシーバー。異形2potキャリパ。小型ウィンカー&テールランプ。
カラー設定
・ニューブラックブルー
・ディープバイオレットメタリック1
1994 ~ 1995 2NT 070101 ~ アップハンドル
大型シーシーバー。異形2potキャリパ。小型ウィンカー&テールランプ。
カラー設定
・ニューブラックブルー
・ディープバイオレットメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1845)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
BPR7ES 1個 分離型 2023 1極式プラグ 09482-00485

2. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1個
レビュー: 4.64(137)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 全長(mm) 六角対辺(mm)
BPR7EIX 1個 ポンチカシメ型 999-06910-X-003 81 20.8

戻る ページ 1 次へ