ヤマハ 並行輸入 AEROX155 [150cc] 2019-20年式 スパークプラグ KITACO製

輸入車(タイ/インドネシア)FI ■STD・STD ABS

ヤマハ 並行輸入 AEROX155 [150cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 155
タイヤ
110/80 - 14 53P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,990
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
60
レベル
(mm)
55
種類 G20
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 STD/STD ABS
水冷4st単気筒、可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン。
フロントスペースにモバイル機器充電電源ソケット標準装備。
シート下ラゲッジスペース25L(ヘルメット収納可)
Fディスク、Rドラム。
FI。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジュームパワープラグ IU24D KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO イリジュームパワープラグ IU24D 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】DENSO製イリジウム合金を採用したわずか0.4mmの中心電極を採用。出力特性、燃費の向上やアイドリングの安定等、エンジン性能の向上に貢献します。【用途】汎用

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
025-001-0240400 1個 121

戻る ページ 1 次へ