ヤマハ トレーシィー125 [125cc] 1983-85年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

36F (CZ125)

ヤマハ トレーシィー125 [125cc] 1983-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
36F 原動機型式 36F 2st単気筒 水冷
フレームNo 36F - ~ 排気量 123
タイヤ
3.50 - 10 3.50 - 10
バッテリー FB7L-B(縦置) 全長 1,875
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP8ES 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,135
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1985 36F ~ 1983/6月
水冷2st125ccエンジン、16ps。
エアロダイナミクス・ボディ、YEIS(ヤマハ・エナジー・インダクション・システム)装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8890 1本 14 19 20.6 I16

戻る ページ 1 次へ