ヤマハ ギア [50cc] 2007-14年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

UA06J 4st FI ■(BA50 STD)10B1/5/9/E ・(BA50Sパーキングスタンド仕様)10B2/6/A/F

ヤマハ ギア [50cc] 2007-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-UA06J 原動機型式 A314E 4st単気筒 水冷
フレームNo UA06J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 98
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
87.5-92.5
レベル
(mm)
69
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 UA06J ~ STD(全長1850×幅680×高1025×98kg)
2007/10月 フルモデルチェンジ
水冷4stSOHC3バルブ、FI採用オートマチックエンジン。
平成18年排出ガス規制適合。
ハロゲンヘッドライト35/35W。
カラー設定
・ホワイトソリッド6
2008 ~ 2008 UA06J ~ パーキングスタンド仕様(全長1850×幅680×高1025×101kg)
2008/3月 フルモデルチェンジ
2010 ~ 2010 UA06J ~ STD
2010/3月
2010 ~ 2010 UA06J ~ パーキングスタンド仕様
2010/2月
2011 ~ 2011 UA06J ~ STD
2011/7月
2011 ~ 2011 UA06J ~ パーキングスタンド仕様
2011/7月
2013 ~ 2014 UA06J ~ STD
2013/7月
2013 ~ 2014 UA06J ~ パーキングスタンド仕様
2013/7月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9270 1本 10 19 16 I62

戻る ページ 1 次へ