ヤマハ SR400SP [400cc] 1979-84年式 スパークプラグ

2H6 ディスク キャストホイール ■3X6/34E/3X7(特別限定モデル)

ヤマハ SR400SP [400cc] 1979-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2H6 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 2H6 - 110101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 4.00 S 18 4PR TL
バッテリー FB7L-B(縦置) 全長 2,100
スプロケット
16 47 二次減速比 2.938
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:930/930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 2H6 ~ 特別限定モデル(3000台限定)
1982/9月
スポークホイール仕様(SR400のみ)
ハンドル幅広アップタイプ、シートは初代500と同様のシートカウルなしタイプ
カラー設定
・ブラックゴールド
1979 ~ 1982 2H6 110101 ~ STD
1979/10月
コンチハン、シートカウル付
初代SR400(78)をモデルチェンジ。
7本キャストホイール(スポークタイプデザイン)、チューブレスタイヤ、グラブバー、パワーレバー新採用。
カラー設定
・ブラックゴールド
・ブリリアンレッド
1983 ~ 1984 2H6 210101 ~ STD
1983/7月
アルミリム付スポークホイール。
オイルラインの変更、ロッカーアーム材質変更、シリンダーヘッド形状変更、ニューピストンリング、XV1000用バルブが新新採用。
Fフォークセミエア化、シールチェーン、ウーリーナイロン製シート表皮、コンチハン、H4ハロゲンヘッドライト、ラバーマウントフレキシブルウィンカー、ツートンカラータンク新採用、など。
カラー設定
・インディゴブルー
・スーパーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1846)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
BPR6ES 1個 分離型 7822 1極式プラグ 09482-00299

2. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1846)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
BPR6ES 1個 一体型 4008 1極式プラグ 90048-51034

3. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1個
レビュー: 4.64(137)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 全長(mm) 六角対辺(mm)
BPR6EIX 1個 分離 1UN1-18-110 81 20.8

4. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8660 1本 14 19 20.6 I06

戻る ページ 1 次へ