ヤマハ YD250 [250cc] 1986-89年式 スパークプラグ

2HV

ヤマハ YD250 [250cc] 1986-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2HV 原動機型式 31G 4st単気筒 空冷
フレームNo 2HV - ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 17 4PR WT 3.25 - 17 6PR WT
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,065
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 150
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1989 2HV ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1846)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BP7ES 1個 分離型 2412 20.8 MS851184

2. スパークプラグ 1198 (カシメ) NGK NTK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
NTK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1198 (カシメ) NGK 1個
レビュー: 4.67(3)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 適合メーカー 主な適合純正品番
BPR7EIX. 1個 MMC MD374841・MD371434・MD338991

3. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1個
レビュー: 4.64(137)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 全長(mm) 六角対辺(mm)
BPR7EIX 1個 ポンチカシメ型 999-06910-X-003 81 20.8

4. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1846)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 主な適合純正品番
BP7ES 1個 一体型 3995 98079-57841

5. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
出荷目安:7日
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8670 1本 14 19 20.6 I07

戻る ページ 1 次へ