ヤマハ JOG [50cc] 1989-95年式 電装品 ノーブランド製
3KJ (CY50)・(CY50D)
ヤマハ JOG [50cc] 1989-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1989 ~ 1989 | 3KJ 1000101 ~ 1541000 | (CY50)メットインJOG 1989/2月 フルモデルチェンジ 6.8ps。前傾シリンダータイプエンジン。 シート下メットインスペース(XLサイズのヘルメット対応)、F収納パネル、クランクケースリードバルブ装備。 |
| 1990 ~ 1990 | 3KJ 1884101 ~ 2020120 | (CY50) 1989/12月 大型Rキャリア装備 |
| 1990 ~ 1990 | 3KJ 2416101 ~ 2432000 | (CY50) JOG(3KJ2)のウエーブストライプMOBBYカラー仕様 1990/2月 |
| 1991 ~ 1991 | 3KJ 2432101 ~ 2492900 | (CY50D) JOGトランク JOG(3KJ2)のキー付きFトランクリッド仕様 1990/5月 |
| 1991 ~ 1991 | 3KJ 4992101 ~ 4996000 | (CY50D) JOGトランク 1990/5月 |
| 1992 ~ 1992 | 3KJ 4996101 ~ 5084000 | (CY50) 1992/4月 |
| 1990 ~ 1990 | 3KJ 5087101 ~ 5095000 | (CY50) 1989/12月 |
| 1992 ~ 1992 | 3KJ 6433101 ~ 6504000 | (CY50) 1992/4月 |
| 1994 ~ 1995 | 3KJ 6504101 ~ 6594840 | (CY50) 1994/3月 グラフィック&カラー変更 スライドカバー付きタンクキャップ装備。 |
| 1994 ~ 1995 | 3KJ 7323101 ~ 7374000 | (CY50) 1994/3月 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 12 |
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-4L-BS | 1個 | 12 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS |
戻る ページ 1 次へ