ヤマハ アクシスZ AXIS-Z [125cc] 2017-21年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製
SED7J LTS125 国内モデル FI
ヤマハ アクシスZ AXIS-Z [125cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2018 | SED7J ~ | 2017/4月 空冷4stSOHC2バルブ。 可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。 ヤマハモーター台湾 カラー設定 ・グレーイッシュブルーメタリック8 ・ホワイトメタリック1 ・ダークグレーメタリックM ・ダルレッドメタリックD |
| 2019 ~ 2020 | SED7J ~ | 2019/3月 カラー変更 ・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1 ・マットダルパープリッシュブルーメタリック2 ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック3 ・ブラックメタリックX ・ホワイトメタリック1(継続) |
| 2021 ~ 2021 | SED7J ~ | 2021/1月 カラー変更 ・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(新色) ・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1(継続) ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック3(継続) ・ブラックメタリックX(継続) ・ホワイトメタリック1(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,698
税込¥10,668
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX5L-N | 1個 | 4.0(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 70 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ