ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2017-18年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製
SED8J 国内モデル FI ■BF9/B8S1 STD・Movistar Yamaha MotoGP Edition
ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | SED8J ~ | Movistar Yamaha MotoGP Edition(1300台限定) 2017/9月 STDをベースに、ヤマハレーシングブルーの外装、ゴールドカラー前後ブレーキキャリパー、イエロースプリングのRサス、ゴールド音叉マーク、Movistarロゴマーク入りグラブバー採用、など カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー) |
| 2017 ~ 2017 | SED8J ~ | STD 2017/8月 型式変更(→2BJ-SED8J)、エンジン変更(→E31CE)。 平成28年国内排出ガス規制適合。 ウェーブ形状ディスクブレーキ、大容量トランク(29L)、キャニスター付、LEDテールランプ、など。 カラー変更 ・ラジカルホワイト ・ミッドナイトシルバー(ガンメタ) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・カームイエロー |
| 2018 ~ 2018 | SED8J ~ | STD 2018/2月 カラー追加 ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック2(新色) ・マットブラック2(新色) ・ラジカルホワイト ・ミッドナイトシルバー(ガンメタ) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー×マットシルバー) ・カームイエロー 2019モデルより、SRがなくなり「シグナスX」となる。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT7B-4-N | 1個 | 6.5(10時間率) | GT7B-4 | FT7B-4 | 66 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】二輪車用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBT7B-4 | 1個 | 6.5(10時間率) | YT7B-BS | FT7B-4 | 12 |
戻る ページ 1 次へ