ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2015-16年式 電装品 GSユアサ製
SJ12J 国内モデル ABS ■(XP500A)(STD)2PW6/WU ・(IRON MAX)2PWF/WX
ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2015 ~ 2015 | SJ12J ~ | IRON MAX 上級モデル(全長2200×幅775×高1420×222kg) 2015/2月 スエード調シート表皮、ピンストライプ入前後ホイール、クロノウォッチイメージの専用メーター、アルミ製フットプレート等採用、など。 LEDヘッドライト、新形状フロントカウル、スーパースポーツ同様倒立式Fフォーク、スマートキーシステム及び12VDCアウトレット等採用、など。 カラー設定 ・ダークグレーメタリックS |
| 2015 ~ 2015 | SJ12J ~ | STD ABS(全長2200×幅775×高1420×222kg) 2015/1月 LEDヘッドライト、新形状フロントカウル、スーパースポーツ同様倒立式Fフォーク、スマートキーシステム及び12VDCアウトレット等採用、など。 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・マットダークグレーメタリック1 |
| 2016 ~ 2016 | SJ12J ~ | IRON MAX 上級モデル 2016/1月 基本色継続、ゴールドホイール新採用、ゴールエンブレム、など。 ・ダークグレーメタリックS |
| 2016 ~ 2016 | SJ12J ~ | STD ABS 2016/月 カラー追加 ・マットライトグレーメタリック3(マットシルバー/新色) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
GSユアサ
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTZ12S | 1個 | 11.0(10時間率) | YTZ12S | FTZ12S | 88 |
戻る ページ 1 次へ