ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2026-26年式 電装品 GSユアサ製

SEL4J MWS125C(タイ生産)BLUE COREエンジン FI ABS

ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEL4J 原動機型式 E35DE 4st単気筒 水冷
フレームNo SEL4J - ~ 排気量 124
タイヤ
90/80 - 14 43P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー YTZ7V(縦置) 全長 1,995
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 173
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 SEL4J ~ 2025/9月 マイナーチェンジ
型式、エンジン変更。水冷4stSOHC4ルブ単気筒。
4.2インチTFTディスプレイ、USBType-C端子対応した充電ソケット採用。
新デザイン縦2灯LEDヘッドランプ。左右各2段新設計LEDポジションランプ。フラッシャーLED採用。
スクリーン色変更(ブルースモーク→ブラックスモーク)。
LED照明付きシート下トランク。
タイヤIRC:SCT-003。
カラー設定
・マットライトグリーニッシュグレーメタリック1
・ホワイトメタリック6
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
1営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ7V 1個 6.0(10時間率) YTZ7V FZ7V 71

戻る ページ 1 次へ