ヤマハ XT1200ZE SuperTenere [1200cc] 2014-19年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

海外モデル FI ABS

ヤマハ XT1200ZE SuperTenere [1200cc] 2014-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2KB 原動機型式 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,199
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,255
スプロケット
二次減速比 2.987
プラグ
CPR8EB-9 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,410
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 257
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 最上級モデル
2013/12月
水冷4stDOHC270度クランク直列2気筒4バルブ。
Zをベース(ABS、クルーズコントロール、トラクションコントロール装備)に、電動調整式サス、センタースタンド、Rキャリア兼アシストグリップ、サイドパネル、グリップヒーター、右側サイドカバー、バックスキン調シート装備追加。
新形状のフロントスクリーン(4段階調節)、アルミ製テーパーハンドル採用。
新設計メーターカバー、アルミ鍛造製サイドスタンド。小型LEDウィンカー装備。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2015 ~ 2016 カラー変更
・マットシルバー1
・マットグレーメタリック3
2017 ~ 2018 カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2019 ~ 2019 カラー変更
・セラミックアイス

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 839 税込923
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(C~) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
CPR8EB-9 1個 一体型 137

戻る ページ 1 次へ