ヤマハ アクシスZ AXIS-Z [125cc] 2022-26年式 電装品 古河電池製
SEJ6J LTS125-C 国内モデル FI
ヤマハ アクシスZ AXIS-Z [125cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2023 | SEJ6J ~ | 2022/3月 マイナーチェンジ 空冷4stSOHC2バルブ。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 SMG(SmartMotorGenerator)採用、UBS(UnifiedBrakeSystem3)採用、ヘッドランプ光量アップ カラー変更 ・マットダークイエローイッシュグレーメタリック4 ・マットダークパープリッシュブルーメタリック1 ・ブラックメタリックX ・グレーメタリックM ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2024 ~ 2024 | SEJ6J ~ | 2023/11月 価格変更。 カラー継続 ・マットダークイエローイッシュグレーメタリック4 ・マットダークパープリッシュブルーメタリック1 ・ブラックメタリックX ・グレーメタリックM ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2025 ~ 2025 | SEJ6J ~ | 2024/10月 カラー変更 ・ダークグレーイッシュパープルメタリック1(新色) ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4(新色) ・ブラックメタリックX ・グレーメタリックM |
| 2026 ~ 2026 | SEJ6J ~ | 2026/3月 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトパール1(新色) ・マットダルパープリッシュブルーメタリック2(新色) ・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(新色) ・ブラックメタリックX |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,998
税込¥10,998
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTX5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 70 |
戻る ページ 1 次へ