ヤマハ X FORCE ABS [155cc] 2022-25年式 電装品 古河電池製
SG79J ■BLB1/4
ヤマハ X FORCE ABS [155cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2024 | SG79J ~ | 2022/6月(全長1895)GQZ155 水冷4stSOHC4バルブ単気筒、BLUE COREエンジン搭載。 トラクションコントロールシステム採用。 Smart Motor Generator、VVA(可変バルブ)。 デュアル12V55Wハロゲンヘッドランプ、LEDテール&ストップ。 カラー設定 ・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2 ・マットダークパープリッシュブルーメタリック1 ・ブルーイッシュホワイトパール1 ・ブラックメタリックX |
| 2025 ~ 2025 | SG79J ~ | 2024/9月(全長1920)GQZ155-A マイナーチェンジ カラー変更 ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4 ・マットイエローイッシュグレーソリッド1 ・ブルーイッシュホワイトパール1 ・ブラックメタリックX |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥22,980
税込¥25,278
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT7B-4 | 1個 | 6.5(10時間率) | YT7B-BS | FT7B-4 | 65 |
戻る ページ 1 次へ