ヤマハ トリシティ155 [155cc] 2023-25年式 電装品 古河電池製
SG81J MWS155A(タイ生産)BLUE COREエンジン FI ABS ブルースモークスクリーン
ヤマハ トリシティ155 [155cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2023 | SG81J ~ | 2023/4月 モデルチェンジ 水冷4stSOHC4バルブ単気筒。新BLUE COREエンジン搭載。可変バルブシステム(VVA)搭載。 型式変更(2BK→8BK) 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 Smart Motor Generator、Stop & Start System、LMWアッカーマン・ジオメトリ。 新フレーム、新Rサス。スマートフォン用専用アプリ対応。 LED装備シート下トランク、DCジャック。 カラー設定 ・マットイエローイッシュグレーソリッド1 ・ホワイトメタリック6 ・マットグレーメタリック3 |
| 2024 ~ 2025 | SG81J ~ | 2024/4月 カラー変更 ・マットライトグリーン(新色) ・ホワイトメタリック6 ・マットグレーメタリック3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ7V | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7V | FTZ7V | 71 |
戻る ページ 1 次へ