ヤマハ ビーノ [50cc] 1997-99年式 電装品 大阪魂製
5AU 2st(YJ50R)■STD・クラシック
ヤマハ ビーノ [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1998 | 5AU ~ | 1998/1月 カラー設定 ・ブラック2 |
| 1998 ~ 1998 | 5AU ~ | 1998/3月 クラシック レッグシールドモール、フロアマットを標準装備として、レトロ感を強調するカラーリングを採用。 カラー設定 ・ダルオレンジソリッド3 ・ダルブルーソリッド3 |
| 1998 ~ 1998 | 5AU ~ | 1998/4月 カラー設定 ・ソルトレイクシルバー ・ベリーダークブルーカクテル4 ・ダークパープリッシュレッドカクテル3 |
| 1998 ~ 1998 | 5AU ~ | 1998/4月 ハローキティバージョン カラー設定 ・コーラルブルー |
| 1998 ~ 1998 | 5AU ~ | 1998/8月 スポーツ(期間限定販売) カラー設定 ・ファインレッド |
| 1999 ~ 1999 | 5AU ~ | 1998/12月 カラー追加 ・マーシャルゴールド ・ソルトレイクシルバー ・ベリーダークブルーカクテル4 ・ダークパープリッシュレッドカクテル3 |
| 1999 ~ 1999 | 5AU ~ | 1999/1月 クラシック フロアマット、専用ボディーカラー、専用グラフィック、等が標準装備。 カラー追加 ・スプレンディッドベージュ ・ブラック2 |
| 1997 ~ 1997 | 5AU 000027 ~ | 6.3ps空冷2stエンジン搭載ネオビンテージメットインスクーター レッグシールドマウントヘッドライト、ハンドルマウントスピードメーター、燃料計装備。 カラー設定 ・ソルトレイクシルバー ・コスミックブルー ・ダークパープリッシュレッドカクテル3 ・ベリーダークブルーメタリック3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MMOEB-4B-BS | 1個 | 2.3Ah(10時間率) | YT4B-BS/GT4B-5 | FT4B-5 | 1.12 |
戻る ページ 1 次へ