ヤマハ JOG [50cc] 1989-95年式 電装品 大阪魂製

3KJ (CY50)・(CY50D)

ヤマハ JOG [50cc] 1989-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3KJ 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3KJ - 1000101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,600
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯76
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 3KJ 1000101 ~ 1541000 (CY50)メットインJOG
1989/2月 フルモデルチェンジ
6.8ps。前傾シリンダータイプエンジン。
シート下メットインスペース(XLサイズのヘルメット対応)、F収納パネル、クランクケースリードバルブ装備。
1990 ~ 1990 3KJ 1884101 ~ 2020120 (CY50)
1989/12月
大型Rキャリア装備
1990 ~ 1990 3KJ 2416101 ~ 2432000 (CY50)
JOG(3KJ2)のウエーブストライプMOBBYカラー仕様
1990/2月
1991 ~ 1991 3KJ 2432101 ~ 2492900 (CY50D)
JOGトランク
JOG(3KJ2)のキー付きFトランクリッド仕様
1990/5月
1991 ~ 1991 3KJ 4992101 ~ 4996000 (CY50D)
JOGトランク
1990/5月
1992 ~ 1992 3KJ 4996101 ~ 5084000 (CY50)
1992/4月
1990 ~ 1990 3KJ 5087101 ~ 5095000 (CY50)
1989/12月
1992 ~ 1992 3KJ 6433101 ~ 6504000 (CY50)
1992/4月
1994 ~ 1995 3KJ 6504101 ~ 6594840 (CY50)
1994/3月
グラフィック&カラー変更
スライドカバー付きタンクキャップ装備。
1994 ~ 1995 3KJ 7323101 ~ 7374000 (CY50)
1994/3月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 3.90(401)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 1.2

戻る ページ 1 次へ