ヤマハ SR400 [400cc] 2010-17年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製
RH03J (SR400)ディスク FI ■3HTR/U/W/X/B0H1/3HTV(35th Anniv)/3HTY(60th)
ヤマハ SR400 [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | RH03J ~ | STD 2009/12月 空冷4stSOHC2バルブ単気筒。 FI採用。フルトランジスター点火方式、三元触媒採用。 ハニカム触媒内蔵新設計マフラー、クラッチスプリング仕様変更。 新メーター、サイドスタンド採用、など。 カラー設定 ・ヤマハブラック ・ディープレッドメタリックK |
| 2012 ~ 2012 | RH03J ~ | STD 2012/1月 グラフィック&カラー変更 ・ニューパールホワイト(ブラウンツートンシート) ・ヤマハブラック(白ステッチシート) |
| 2013 ~ 2013 | RH03J ~ | 35th Anniversary Edition 2013/2月 シルバー塗装フレーム、ブラウン系ツートンシート、記念ロゴ入りブラックメーター、など。 ・ダークグレイッシュリーフグリーンメタリック1 |
| 2014 ~ 2015 | RH03J ~ | STD 2013/12月 タンクとリアカウルにループストライプ採用。ブラック文字盤メーターパネル、金属調のエンブレム採用(SR Since1978) カラー追加 ・ダークグレーイッシュレッドメタリック3(マルーン/新色) ・ヤマハブラック(継続) ・ニューパールホワイト(継続) |
| 2016 ~ 2016 | RH03J ~ | 60th Anniversary Edition 2015/11月 イエロー地にブラックのスピードブロックをタンクに、専用エンブレムをタンク天面に配し、前後ハブ、リムをブラック処理。 ・ライトレディッシュイエローソリッド1 |
| 2016 ~ 2016 | RH03J ~ | STD 2016/1月 カラー変更 ・ダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック1(リーフグリーン/新色) ・ヤマハブラック(継続) |
| 2017 ~ 2017 | RH03J ~ | STD 2017/1月 60th記念モデルがなくなり、2016通常モデルを引き継ぐ。 カラー変更 ・ダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック1(継続) ・ヤマハブラック(継続) 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92876 | 1個 | DYT4B-5 | SR400 (93-19)、レッツII | 113 | 0.96 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27698。ACCハーネス SR400 シートシタ。販売備考:キャンセル不可商品です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 27698 | 1個 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92876 | 1個 | (10時間率)12V2.3 | 113 | DYT4B-5 | 0.96 |
戻る ページ 1 次へ