ヤマハ TZR250R [250cc] 1991-94年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製

3XV ■(R)STD・(RS)

ヤマハ TZR250R [250cc] 1991-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3XV 原動機型式 3XV V型2気筒 水冷
フレームNo 3XV - 000101 ~ 086000 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,960
スプロケット
14 37 二次減速比 2.640
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 680
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 146
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 3XV ~ (R)STD
ライトスイッチ廃止で、ハザードスイッチへ。
カラー設定
・ビビッドレッドカクテル1
・ダークグレー1
1992 ~ 1992 3XV ~ (RS) 100台限定
STDとSPの中間モデル。
乾式クラッチ装備。黄色いゼッケンがトレードマーク。
カラー設定
・シルキーホワイト
1993 ~ 1993 3XV ~ (R)STD
馬力規制で40馬力に更にパワーダウン。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1994年カタログ落ち。
1993 ~ 1993 3XV ~ (RS)
馬力規制で40馬力に更にパワーダウン。
足廻りグレードアップ。
カラー設変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1994 ~ 1994 3XV ~ (RS)
フレームシルバー塗装に変更。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1991 ~ 1991 3XV 000101 ~ (R)STD
フルモデルチェンジ
車名末尾にRが付く。YZR250レプリカ。
バランサ採用の新開発90度1軸Vツイン。
倒立式Fフォーク、左右段違いチャンバー、湾曲ガルアーム、ヘッドライト小型化。
ライトスイッチ。
カラー設定
・シルキーホワイト
・ダークグレー1

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92876 1個 DYT4B-5 SR400 (93-19)、レッツII 113 0.96

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92876 1個 (10時間率)12V2.3 113 DYT4B-5 0.96

戻る ページ 1 次へ