ヤマハ YB-1 FOUR [50cc] 2000-07年式 電装品 TAKEGAWA(武川)製

UA05J スポーツ 4st ■車両型式:5JE1/3/6

ヤマハ YB-1 FOUR [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-UA05J 原動機型式 A302E 4st単気筒 空冷
フレームNo UA05J - 000114 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー GT4B-5 全長 1,785
スプロケット
11 39 二次減速比 3.550
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 655
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 990 チョーク 765 メーター スロットル
ブレーキ前 955 ブレーキ後 備考 スロットル:680/705
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
160
レベル
(mm)
272.5
種類 G30
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2005 UA05J ~ 2001/9月
2006 ~ 2007 UA05J ~ 2005/9月
立体エンブレムカラー変更。
2000 ~ 2000 UA05J 000114 ~ YB-1の外観そのままに4stエンジン採用モデル。
130mm大径ブレーキ、35Wヘッドライト。
排出ガス規制適合。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 3.80(5)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

戻る ページ 1 次へ