ヤマハ 並行輸入 FZ-X150 [150cc] 2021-21年式 電装品 KITACO製

輸入車(インド)FI

ヤマハ 並行輸入 FZ-X150 [150cc] 2021-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 149
タイヤ
100/80 - 17 52P 140/60 R 17 63P
バッテリー YTZ4 全長 2,020
スプロケット
14 41 二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 785
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,115
ブレーキ
備考
重量 139
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
459
レベル
(mm)
83
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジュームパワープラグ IU24D KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
KITACO イリジュームパワープラグ IU24D 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】DENSO製イリジウム合金を採用したわずか0.4mmの中心電極を採用。出力特性、燃費の向上やアイドリングの安定等、エンジン性能の向上に貢献します。【用途】汎用

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
025-001-0240400 1個 121

戻る ページ 1 次へ