ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2001-09年式 電装品 AZ BATTERY製
VH01J (XVS400C) ■5KP3/6/A/9/D/F/G/J/N/P
ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2001-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | VH01J ~ | 2003/10月 騒音規制対応マフラー採用。盗難抑止装置イモビライザー標準装備。 カラー設定 ・ダークパープリッシュブルーメタリックL ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ヤマハブラック (01-04) フォークオイル量:507、レベル:95 ウィンカー:12V21W(S25 BA15S)平行ピン/段無し |
| 2005 ~ 2005 | VH01J ~ | 2005/2月 マイナーチェンジ 新デザインメーターパネル、クリアレンズフラッシャー新採用。 クロームメッキのフロントフォークカバー、ハンドルクラウン、ハンドルクラウンホルダー。 ホワイトは燃料タンクのピンストライプの形状とカラーを変更。 カラー変更 ・インペリアルブラウン ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 (05-) フォークオイル量:512、レベル:90 ウィンカー(クリアレンズ):12V21W(S25 BAU15S)角度ピン |
| 2006 ~ 2006 | VH01J ~ | 2006/2月 カラー設定 ・ディープレッドメタリックK(赤シルバー/新色) ・ブラックメタリックX(新色) |
| 2006 ~ 2006 | VH01J ~ | 2006/7月 10th Anniversary Special Edition ブラック/ホワイト塗分けタンク(ゴールドピンストライプ入り) ブラック/ブラウンツートンカラーシート(鋲付き) ゴールド仕上げエンブレム 真鍮製10th Anniversaryエンブレム(リアフェンダー) ホワイト/ブラウンのメーター文字盤 ブラックヘッドライトボディ、など。 |
| 2007 ~ 2007 | VH01J ~ | 2007/2月 カラー変更 ・ディープレッドメタリックK(赤/新色) ・シルバー3(新色) ・ブラックメタリックX(継続) |
| 2008 ~ 2009 | VH01J ~ | 2008/2月 カラー設定 5KPN ・ニューパールホワイト 5KPP ・ブラックメタリックX ・ベリーダークオレンジメタリック1 |
| 2001 ~ 2002 | VH01J 002601 ~ | 2000/12月 マイナーチェンジ 燃料計を追加した薄型電気式メーター採用、ケーブルレスを実現。 フットレストをフットボードに変更、チェンジもシーソー式採用。 排出ガス浄化システムにより排出ガス規制クリア。 フットボード。 カラー設定 ・ブラック2 ・グレースフルマルーン ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 (01-04) フォークオイル量:507、レベル:95 ウィンカー:12V21W(S25 BA15S)平行ピン/段無し |
| 2002 ~ 2002 | VH01J 002601 ~ | 2002/4月 カラー変更 ホワイトモデルのカラーリング及びグラフィックをカクテル系白/赤からパール系白に変更。フレーム塗装もホワイトからブラックに変更。 カラー設定 ・ニューパールホワイト(新色) ・ブラック2(継続) ・グレースフルマルーン(継続) |
| 2003 ~ 2003 | VH01J 002601 ~ | 2003/3月 カラー変更 ・ヤマハブラック(新色) ・カーマインレッド(新色) ・ニューパールホワイト(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥32,980
税込¥36,278
AZ BATTERY
AZリチウムイオンバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| IT12B-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR01×4 | 150 | 65 | 0.9 |
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
出荷目安:10日
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT12B-4 | 1個 | 10 | GT12B-4 | 72 | 152 |
戻る ページ 1 次へ