ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2022-24年式 電装品 AZ BATTERY製
DM13J 国内モデル FI ABS ■STD・Lowパッケージ 丸目ヘッド (24-)バッテリーYTZ7S(F)、LEDフラッシャー、フルカラーTFTメータ
ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | DM13J ~ | Low シート高38mm低(STDシート高 875mm) 2022/5月 写真はSTD。 グラフィック変更。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブラックメタリックX ・ラジカルホワイト(ゴールドリム) |
| 2022 ~ 2022 | DM13J ~ | STD アドベンチャーモデル 2022/5月 水冷4stDOHC直列2気筒270度クランクエンジン。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BL→8BL)。 グラフィック変更。 カラー変更 ・ラジカルホワイト(ゴールドリム) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブラックメタリックX |
| 2023 ~ 2023 | DM13J ~ | STD アドベンチャーモデル 2023/3月 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色) ・マットダークグレーメタリックA(新色) ・ラジカルホワイト(ゴールドリム) |
| 2024 ~ 2024 | DM13J ~ | STD アドベンチャーモデル 2023/9月 マイナーチェンジ 灯火類フルLED化(前後フラッシャーLED)。 メーターモノクロ液晶から5インチフルカラーTFTメータへ。 電源ソケットUSBへ変更。 キャンセル機構(前後ON、前後OFF、リアのみOFF)付ABS。 カラー継続 ・マットダークグレーメタリックA ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ラジカルホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ10S | 1個 | 8.6 | YTZ10S | 89 | 152 |
販売価格(税別)
¥32,980
税込¥36,278
出荷目安:10日
AZ BATTERY
AZリチウムイオンバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITZ10S-FP | 1個 | - | 150 | 87 | 0.7 |
戻る ページ 1 次へ