ヤマハ YZF-R125 [125cc] 2023-26年式 電装品 AZ BATTERY製

RE45J 日本仕様(インドネシア生産)ABS ■(STD)BVD1

ヤマハ YZF-R125 [125cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-RE45J 原動機型式 E34LE 4st単気筒 水冷
フレームNo RE45J - ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 17 52P TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ6V 全長 2,030
スプロケット
14 52 二次減速比 3.714
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.850 L
フィルタ
交換時
0.950 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2026 RE45J ~ 2023/10月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。ハイパフォーマンス型VVA(可変バルブ)搭載。
アシスト&スリッパークラッチ、トラクションコントロールシステム採用。
倒立式Fフォーク。
マルチファンクションLCDメーター採用。バイファンクションLEDヘッド(1つのLEDでHi/Low切替え)搭載。LEDテールランプ採用。
エアマネージメントカウル、M字ダクト、LED2眼ポジションランプなど。
IRC ROAD WINNER RX-01。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリック12
・ダークブルーイッシュグレーメタリック9

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
6営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATZ6V 1個 5 YTZ6V 72 115

戻る ページ 1 次へ