ヤマハ YZF-R9 [900cc] 2025-26年式 電装品 AZ BATTERY製

RNA3J (YZF890)ABS ■(STD)BKN8/BKNR ・(70th Anniv)DU66

ヤマハ YZF-R9 [900cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RNA3J 原動機型式 N722E 直列3気筒 水冷
フレームNo RNA3J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,070
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RNA3J ~ STD
2025/10月
水冷4stDOHC直列3気筒。CP3エンジン(クロスプレーン・コンセプトの3気筒)。
前後KYB製新型サスペンション。
Hi-Lo一体型LEDバイファンクションヘッドランプ。左右にLEDポジションランプ装備。
5インチフルカラーTFTディスプレイ。
専用開発ブリヂストン製スポーツラジアルタイヤ「BATTLAX RACING STREET RS11」。
YRC(Yamaha Ride Control)、クルーズコントロールシステム、YVSL(Yamaha variable speed limiter)などの走行支援。
ラップタイム計測や、走行データ可視化アプリY-TRAC Revなど「つながる」機能。
新設計14段階アジャスタブルクラッチレバー。
ブレンボ製モノブロックキャリパー「Stylema(R)」
フラッシャーは方向指示機能とハザード時の点滅機能、二段階フラッシャー機能、エマージェンシーストップシグナル、消し忘れ機能搭載フラッシャー、など。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2026 ~ 2026 RNA3J ~ 70th Anniversary Edition
2026/1月
ヤマハ初250cc世界チャンピオンマシン「RD56」の白地に赤ラインカウルのイメージグラフィック採用。
タンク天面に「70周年記念エンブレム」、タンクサイドに「ゴールドのヤマハ音叉エンブレム」。
・ブルーイッシュホワイトパール1
2026 ~ 2026 RNA3J ~ STD
2026/5月
カラー変更
・ブラックメタリックX
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATZ10S 1個 8.6 YTZ10S 89 152

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
出荷目安:10日
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ10S-FP 1個 - 150 87 0.7

戻る ページ 1 次へ