ヤマハ ギア [50cc] 2000-07年式 電装品 HONDA(FURUKAWA)製
UA03J 2st ■(BA50 STD)4KN9/D/J/P ・(BA50Sパーキングスタンド仕様)4KNA/E/K/T ・(BA50C ギアC)4KNH/N 小型Fフェンダー
ヤマハ ギア [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | UA03J ~ | パーキングスタンド仕様(BA50S) (全長1850×幅650×高1035×88kg) 1999/11月 カラー設定 ・ライトグレーソリッド4 |
| 2003 ~ 2003 | UA03J ~ | STD(BA50) 2003/3月 カラー設定 ・ライトグレーソリッド4 ・グラックメタリックX |
| 2003 ~ 2003 | UA03J ~ | パーキングスタンド仕様(BA50S) 2003/3月 カラー設定 ・ライトグレーソリッド4 |
| 2004 ~ 2004 | UA03J ~ | ギアC(BA50C)(全長1850×幅630×高1045×84kg) 2004/8月 STD(BA50)ベース。 パイプハンドル・小型フロントフェンダー・ブラック塗装アルミホイール&フロントフォーク。 カラー設定 ・ビビッドレッドカクテル1 ・ブラックメタリックX |
| 2006 ~ 2006 | UA03J ~ | STD(BA50) 2005/9月 カラー設定 ・ライトグレーソリッド4 |
| 2006 ~ 2006 | UA03J ~ | ギアC(BA50C) 2005/9月 カラー設定 ・ビビッドレッドカクテル1 ・ブラックメタリックX |
| 2006 ~ 2006 | UA03J ~ | パーキングスタンド仕様(BA50S) 2005/9月 カラー設定 ・ライトグレーソリッド4 |
| 2007 ~ 2007 | UA03J ~ | STD(BA50) 2007/2月 カラー設定 ・ライトグレーソリッド4 |
| 2007 ~ 2007 | UA03J ~ | パーキングスタンド仕様(BA50S) 2007/2月 カラー設定 ・ライトグレーソリッド4 |
| 2000 ~ 2000 | UA03J 0000013 ~ | STD(BA50)(全長1850×幅650×高1035×84kg) 1999/11月 カラー設定 ・ライトグレーソリッド4 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,998
税込¥7,698
HONDA(FURUKAWA)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTH4L-BS(液入充電済) | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | 70 | 113 |
戻る ページ 1 次へ